曜日別特売

プロセスボール弁

プロセスボール弁 - NORGREN

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

仕様●タイプ:フルボア、二方弁●ボール材質:ニッケルめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:12.7mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●パイプ外径:15mm●最大作働圧力psi:580psi●操作圧力:-0.4 → 40バール●コード番号:218-0174アズワン品番65-7904-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64147854602112148
3,710
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする