曜日別特売

端子ストリップ 26極 0.8mm 2列

端子ストリップ 26極 0.8mm 2列 - SAMTEC

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 13 極、リードスタイルが 1 極です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ライトアングルテールオプション 差動ペア ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1202アズワン品番65-7653-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64148834ERM8-013-01-S-D-RA-DS-L-K-TR
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする