エスコ
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
仕様
●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9325-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64149236
EA949KC-150
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方