曜日別特売

ユニクロ +- Aフランジ 6×50 170本入

ユニクロ +- Aフランジ 6×50 170本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:50
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M6×50

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-6156アズワン品番67-1137-68内容量1箱(170本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6415082820-00-020B-0060-0500-01
4,630
取扱い終了
返品不可
¥4,630
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする