曜日別特売

取り付けブラケット MSシリーズ

取り付けブラケット MSシリーズ - Festo

Festo モジュールコネクタには MS シリーズが使用され、サイズが 6 の M シリーズ取り付け穴に適合します。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 154 g

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1826アズワン品番65-8022-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64152614MS6-WPM-2D
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする