SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング17mm62mm 深溝6403-2RS1
仕様
●内径:17mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7163
アズワン品番
65-7867-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64152639
6403-2RS1
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方