Optibelt
タイミングベルトプーリー 26歯 5mmピッチ ボア16mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:16mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5550
アズワン品番
65-7862-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64152745
26-227AT5
¥2,560
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください