SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト3212 A
SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール
仕様
●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:58.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:73.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9534
アズワン品番
65-7939-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64152998
3212 A
¥
47,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方