エスコ
22.0cm プロスニーカー 静電/白
仕様
●サイズ:22.0cm●材質:甲部/人工皮革、ソール/EVA+ラバー●幅:3E●カラー:白●JSAA A種 静電認定品●鋼製先芯入り●再帰反射材付●踵部衝撃吸収設計●甲部に防汚加工
アズワン品番
65-9344-22
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64153165
EA998VM-22A
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください