エスコ
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ
ステンレス鋼にも使用できます。
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
アズワン品番
65-9301-12
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64153278
EA829JA-14
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類