Texas Instruments
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP
仕様
●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番
67-0394-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64153926
SN74AHC245PW
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください