SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径45mm レース幅36mm
SKF 45 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様
●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:36mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:153kN●行数:1●動定格荷重:160kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:20kN●コード番号:195-9648
アズワン品番
65-7979-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64155387
NJ 2309 ECP/C3
¥
29,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方