SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス
仕様
●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.3kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2779
アズワン品番
65-7891-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64158354
SIKAC 6 M
¥
8,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方