曜日別特売

ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - NU 2320 ECML/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is ideal for handling low thrust and large radial loads at high speed
Its part of the upgraded SKF Explorer range and is capable of accommodating increased load levels and providing a significantly extended service life
Optimised internal geometry and an advanced surface finish reduces friction and wear, as well as enhancing lubricating conditions
This adds up to reduced noise and vibration and longer lubricant life to increase uptime and productivity
This bearing also provides reduced sensitivity to misalignment. Cylindrical bore type for high radial load capacity at high speeds Machined brass cage Compact structure Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 73 mm Application Information Mining industry Construction Wind turbines TransportSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。 Whats the advantage of the brass cages on these bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプBrass cages are rigid and strong as well as being suitable for use at high temperatures
They are also capable of absorbing lubricant, helping them to continue to perform even when lubrication levels are reduced.

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:73mm●静定格荷重:735kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:670kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2094アズワン品番65-7955-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64158458NU 2320 ECML/C3
448,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする