曜日別特売

BK ステン +- Aフランジ B7D9 4×25 20本入

BK ステン +- Aフランジ B7D9 4×25 20本入 - サンコーインダストリー

A種のタッピングネジです。

仕様●径×長さ:M4×25●フランジ頭●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:BK(SUS黒染め)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:361-4054アズワン品番67-1174-77内容量1パック(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6415901820-02-020B-0040-0250-08-20P
1,070
取扱い終了
返品不可
¥1,070
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする