WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 21個入
Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様
●入数:1チューブ(21個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6409
アズワン品番
65-7527-72
内容量
1セット(21個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64161014
690367191872
¥5,650
¥
5,598
¥6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表