曜日別特売

ねじ端子 ライトアングル

ねじ端子 ライトアングル - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1
締め付けトルク: 40 N m

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2012アズワン品番65-7569-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6416212574611104
3,180
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする