SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 19.05mm 47mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:19.05mm●外径:47mm●静定格荷重:6550N●動定格荷重:12700N●コード番号:233-7245
アズワン品番
65-7860-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64163954
YAR 204-012-2F
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方