曜日別特売

ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入

ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入 - AMPHENOL
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5679アズワン品番65-7592-04内容量1袋(700個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168389AT06-6S-RD01BLK
175,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする