セキスイコンテナ 導電タイプ

セキスイコンテナ 導電タイプ - セキスイ

導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。

仕様●色:黒●適合コンテナ:T-9●外形寸法(mm)間口:384●外形寸法(mm)奥行:306●外形寸法(mm)高さ:25、高さ(mm):25、奥行(mm):306、間口(mm):384●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098021アズワン品番65-8993-40内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168434ECCTF9
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする