TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat5 1袋 10個入
仕様
●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4873
アズワン品番
65-7712-11
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168486
5406721-1
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください