WURTH ELEKTRONIK
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入
仕様
●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2028
アズワン品番
65-7568-71
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168906
74622105
¥168,000
¥
159,800
¥175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表