SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9394
アズワン品番
65-7680-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64172975
SFML-110-T2-S-D-A
¥1,030
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表