ハーティング
電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7088
アズワン品番
65-7483-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64175109
19430240527
¥
8,340
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください