Mini Power Conn. 3 mm Design Kit - WR-MP

Mini Power Conn. 3 mm Design Kit - WR-MP - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik マイクロパワーコネクタキットは、メスレセプタクルハウジング、オスプラグハウジングヘッダ、圧着端子で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 189 個のアイテムで構成されます

仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、プラグハウジング●コード番号:230-2909アズワン品番65-7571-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176396662001
25,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする