曜日別特売

普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-231シリーズ

普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-231シリーズ - 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4287-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64178015AE20-231
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64178015AE20-23114149488AE20-231 -0.1~2.5MPaAE20-231 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器 14149488普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする