レギュレータ一体型セット

レギュレータ一体型セット - Festo

Festo サービスユニットのコンビネーション MSE6-E2M-5000-FB13-AGD の主なコンポーネントは、遮断弁、流量センサ、圧力センサ、バスノードです。フィールドバスインターフェースは、システムや機械コントローラなど、高次コントローラに接続できます。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MSE●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:なし●コード番号:202-9423アズワン品番65-7981-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64179205MSE6-E2M-5000-FB13-AGD
844,000
839,800
923,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする