[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応

[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 - エスコ[RL2] 防塵マスク 防臭フィルター対応 - エスコ

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。
フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。

仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵アズワン品番65-9283-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64179589EA800MP-17
オープン
2,730
3,003(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする