エアレギュレータ R91G、R91Wシリーズ G 1/4 39.6m3/h

エアレギュレータ R91G、R91Wシリーズ G 1/4 39.6m3/h - NORGREN

IMI Norgren 特殊レギュレータは、低トルクで加速調整ノブを備えた脱イオン水又は圧縮空気用の製品です。また、押し下げたときに圧力設定をロックするスナップアクションノブも備えています。ボンネット及びボディはアセタールプラスチック製 G1/4 ポートサイズ

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R91G 、R91W●平均流量率:39.6m3/h●コード番号:218-0254アズワン品番65-7904-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64179686R91W-2GK-NLN
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする