ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm

ローラーベアリング 内径40mm レース幅23mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 40 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT

仕様●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:78kN●行数:1●動定格荷重:93kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:8000rpm●速度を制限:9500rpm●疲労限度荷重:10.2kN●コード番号:195-9678アズワン品番65-7979-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64180088NU 308 ECJ
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする