SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 開放型
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様
●内輪径(mm):20●外輪径(mm):52●幅(mm):15●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ブルガリア●コード番号:388-6327
アズワン品番
67-2369-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64182100
6304
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方