曜日別特売

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP - Texas Instruments

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:11.5V/μs●ゲイン帯域幅積:17MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.3mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64182635LMV797MM/NOPB
670
669
736(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする