曜日別特売

Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate b 1袋 10個入

Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate b 1袋 10個入 - AMPHENOL

E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です

仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039アズワン品番65-7658-33内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64182730C14611F0060018
69,100
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする