曜日別特売

極細養生テープ 白 HBBTシリーズ

極細養生テープ 白 HBBTシリーズ - ホリコー

手で切れます。
シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。

仕様●色:白●幅(mm):8●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9743アズワン品番67-2235-47内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64182766HBBT8W
239
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする