サンコーインダストリー
三価ホワイト +- Aフランジ B7 D9 4×50 30本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M4●寸法(mm)L:50●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-2718
アズワン品番
67-1136-36
内容量
1パック(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
64182924
20-00-020B-0040-0500-03-30P
¥964
取扱い終了
返品不可
¥964
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください