THK
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 28mm
SHS-V リニアキャリッジ
THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
仕様
●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:106mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:44.8kN●静定格荷重:66.6kN●コード番号:730-0039
アズワン品番
65-7849-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64183798
SHS30V1SS(GK)
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください