THK
リニアガイドレール HSR25-520L GK シリーズ
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 25 mm、長さ 520 mm です。長さ: 520 mm 幅 25 mm
仕様
●メーカーシリーズ:HSR25-520L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5244
アズワン品番
65-7901-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64185670
HSR25-520L(GK)
¥
56,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください