Thermo Scientific Nalgene
96ウェルマイクロプレート(PP)U底
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している
タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現
1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能
DNase/RNaseフリー
仕様
●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番
65-5637-20
内容量
1箱(12包×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64187578
267342
¥
59,980
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください