曜日別特売

自動車用コネクタ 18極 オス プラグ

自動車用コネクタ 18極 オス プラグ - AMPHENOL

18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、縮小された二重シール

仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6021アズワン品番65-7722-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64188479ATV06-18SA-RR01
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする