Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5003
アズワン品番
65-7795-09
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64189276
EVPBT2C4A000
¥
72,200
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください