NSK(日本精工)
リニアガイドキャリッジ LUシリーズ 15mm
LUシリーズミニチュアガイド
レールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール
仕様
●メーカーシリーズ:LU●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:43.6mm●キャリッジ幅:32mm●動定格荷重:5550N●静定格荷重:6600N●コード番号:267-5814
アズワン品番
65-8051-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64189520
LAU15AL
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください