SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング20mm47mm ラジアル6204-2RSH/W64
仕様
●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7116
アズワン品番
65-7861-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64190116
6204-2RSH/W64
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方