エスコ
電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CNシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:90W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/2.0A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/2.25A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ
アズワン品番
65-9332-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64190640
EA968CN-90
オープン
¥
32,800
¥36,080
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください