エスコ
175mm クリッププライヤー 薄型
先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。
自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
仕様
●先端幅:20mm●全長:175mm●全高:20mm●全幅:52mm●口開き最大:29mm●刃先全長:39mm●刃先穴:Φ2.6mm●材質:カーボンスチール●ハンドル:PVCコート●重量:148g●先端硬度(HRC):52
アズワン品番
65-9267-29
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64191139
EA604DC-61
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください