エスコ
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用
アズワン品番
65-9302-65
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64193090
EA829JD-1
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類