エスコ
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ
仕様
●呼び番号MUCT形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/21、H/87、H1/76、H2/46、L/92、L1/60、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形
アズワン品番
65-9331-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64193729
EA966MV-204
オープン
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方