Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなし
ポリカーボネート製三角フラスコ
ポリカーボネート製浸透培養容器
ノンパイロジェン、非細胞毒性
保管や取り扱いに便利な個別包装
仕様
●材質:●▼ボトル:ポリカーボネート●▼キャップ:ポリプロピレン/PTFE(ポア)●カラー:クリア●デザイン:バッフルなし●容量:125mL●キャップタイプ:ベント/Vent●ポアサイズ:0.22μm●滅菌:10-6SAL USPクラスVIで無菌性を保証●オートクレーブ可能(キャップは不可)
アズワン品番
65-4343-17
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64194535
PBV125
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください