ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ 16極 16A 250 V 1箱 5個入

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HA シリーズ 16極 16A 250 V 1箱 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀めっき●ポール形式:16P+E●定格電圧:250 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9932アズワン品番65-7652-95内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64194578T2010162201-000
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする