ブルーライトカットグラス エアーPCⅡ グレー

ブルーライトカットグラス エアーPCⅡ グレー - エッシェンバッハブルーライトカットグラス エアーPCⅡ グレー - エッシェンバッハ

ブルーライトカットグラス。
マルチコートレンズなので、映り込みを防ぎ、はっきりと見ることができます。
薄型非球面レンズなので、歪みを抑えた画像が得られます。
メタルフリーなので、軽量で金属アレルギーの方にも安心してご利用できます。
フレームはTR-90なので、自然にフィットします。
PC,スマホ用グラスとして大変人気。

仕様●材質:レンズ/アクリル樹脂、フレーム/ポリアミドTR-90●サイズ:W138×H33mm、ツルの長さ/140mm●重さ(約):13gアズワン品番65-8639-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64194946-
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする