AMPHENOL
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき
仕様
●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038
アズワン品番
65-7724-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64197868
ATM13-12PA-12PB-BM03
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください